品番 : EA922BA-11A
品名 : φ54x100mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | HR01-12001 |
|---|---|---|---|
| ローラーサイズ(mm) | φ54×100 | 用途 | 手袋用 |
| 材質 | ポリウレタン | 内径 | φ44mm |
| ゲル厚み | 3mm | 色 | ブルーグリーン |
| 使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
使用方法 | 手のひらで握ったり転がしたりしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 |
| 手のひらで握ったり転がしたりして、手袋に付着した汚れを吸着します。 | |||
| 従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率! | |||
| 水洗いで1~2年繰り返し使えます。 | |||
| 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| ローラー部分にシリコーンを使用していません。 | |||
| 柔らかく厚みのあるゲルが手袋の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922BA-11A φ54x100mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
| EA922BA-12A φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
| EA922BA-12B φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
