品番 : EA922BA-12B
品名 : φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | HR01-12002 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 手袋用 | ローラーサイズ | φ54×160mm |
| 内径 | φ44mm | ゲル厚み | 3mm |
| 使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
材質 | ポリウレタン |
| 色 | ブルーグリーン | ||
| 手袋や衣類・床などに付着した毛髪やほこりを90%以上除去 | |||
| 塵埃対策として、異物除去・毛髪除去に最適 | |||
| 柔らかく厚みのあるゲルが手袋の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着 | |||
| 水洗いで繰り返し使用でき、ランニングコストとゴミの大幅な削減に貢献 | |||
| 抗菌・防カビ剤配合で食品や医薬品の工場でも安心してご使用いただけます。 | |||
| ローラー部分はノンシリコーン仕様 | |||
| 【使用方法】 手のひらで握ったり転がしたりしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 |
|||
| 【清掃方法】 流水にあてながら手のひらで優しくこすっていただくことで汚れが落ち、乾くと粘着力が復元します。 繰り返し使用でき、めくるタイプのようにめくる際にゴミが再飛散する心配もありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922BA-11A φ54x100mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
| EA922BA-12A φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
| EA922BA-12B φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
