品番 : EA922BA-13A
品名 : φ54x160mm/350mm ロールクリーナー(ウレタン/身体用)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | BR01-12003 |
|---|---|---|---|
| ローラーサイズ(mm) | φ54×160 | 全長(mm) | 350 |
| 材質 | ポリウレタン | 内径 | φ44mm |
| ゲル厚み | 3mm | 色 | ブルーグリーン |
| 使用方法 | 衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 |
清掃方法 | 流水にあてながら手のひらで優しくこすっていただくことで汚れが落ち、乾くと粘着力が復元します。 |
| ボディ用 | |||
| 衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。 | |||
| 従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率! | |||
| 水洗いで1~2年繰り返し使えます。 | |||
| やわらかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。 | |||
| 抗菌・防カビ剤を配合しているため、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心してご使用いただけます。 | |||
| ローラー部分にシリコーンを使用していません。 | |||
| 従来のめくるタイプとは違い、めくらないのでゴミが出ず、紙ゴミの廃棄量を抑えることができるため、SDGsに貢献します。 | |||
| ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922BA-13A φ54x160mm/350mm ロールクリーナー(ウレタン/身体用) |
| EA922BA-14A [EA922BA-13A用] スペアローラー |
