詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922BA-14A

品名 : [EA922BA-13A用] スペアローラー

仕様

メーカー エクシール 型番 BR01-12004
ローラーサイズ(mm) φ54×160 全長(mm) 350
材質 ポリウレタン 内径 φ44mm
ゲル厚み 3mm ブルーグリーン
EA922BA-13A用スペアローラー
衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。
柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
水洗いで1~2年繰り返し使えます。
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA922BA-13A φ54x160mm/350mm ロールクリーナー(ウレタン/身体用)
EA922BA-14A [EA922BA-13A用] スペアローラー
ウェブカタログ画像
  • ※商品はスペアローラーのみです。
  • ※商品はスペアローラーのみです。

商品動画

ローラー交換方法 ローラー交換方法

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top