品番 : EA922C-13A
品名 : 2.0L ハンドソープ・薬用
モデルチェンジ内容
23/12/25 外観変更(デザイン変更) (No.54,55 1160)
仕様
仕様 | 業務用 | 内容量 | 2L |
---|---|---|---|
弱酸性 | |||
医薬部外品 | |||
つぶせる容器 | |||
キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。 | |||
100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルド。 | |||
手に香りが残りにくい、シトラスフルーティーの香り | |||
たっぷり泡立ち、すばやく泡が切れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/17 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2235ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922C-13A 2.0L ハンドソープ・薬用 |
EA922C-13B 4.0L ハンドソープ・薬用 |