詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922C-90

品名 : 11L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 H-053
商品名 HAND CLEANER SUPER(ハンドクリーナースーパー) 用途 油脂(ディーゼルオイル・グリス)、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに
内容量 11L 材質 水、木質スクラブ、界面活性成分、保湿成分、香料
頑固な汚れもキレイに洗い落とす手に優しいハンドクリーナー
半ねりタイプ
自然由来のスクラブ使用
約2g(小指の第一関節くらい)の使用で汚れをしっかり落とすので経済的
柑橘系の香りで爽やかな洗いあがりです。
ヌルヌル感が少なく洗い流しもスピーディーな手荒れ保護成分配合
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA922C-91 1 L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入)
EA922C-92 4 L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入)
EA922C-90 11L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top