品番 : EA922C-92
品名 : 4 L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入)
頑固な汚れも、簡単キレイに洗い流す抜群の洗浄力!手荒れ保護成分配合で手にやさしいハンドクリーナー
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | H-052 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HAND CLEANER SUPER(ハンドクリーナースーパー) | 内容量 | 4L |
| 材質 | 水、界面活性成分、植物由来スクラブ | ||
| 半ねりタイプ | |||
| 油、塗料、印刷インク、グリース、タール等普通の洗剤では落ちにくい汚れもきれいに洗い流せます。 | |||
| 1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。 | |||
| さっぱりと洗い流せて、柑橘系の香りでさわやかな仕上がりに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/03 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-91 1 L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入) |
| EA922C-92 4 L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入) |
| EA922C-90 11L ハンドクリーナー(ペースト状/スクラブ入) |
