詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CA-12

品名 : 5.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合)

環境に優しい!植物由来スクラブ配合

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4937
商品名 ワンタッチクリーナーES 内容量 5kg
液性 中性 白色液体
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮
指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とす
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合
すっきりとした洗いあがり
ワンプッシュで適量(約3g)が出て経済的
追加説明
カタログ価格

6,530 (税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ

代替品

EA922CA-11
バリエーション一覧
EA922CA-11 2.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合)
EA922CA-12 5.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合)
EA922CA-13 2.0kg ハンドソープ(詰替用/4袋)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top