品番 : EA922CG-2A
品名 : 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2282 |
---|---|---|---|
商品名 | ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー | 内容量 | 470ml |
容器サイズ | 200×93×47mm | ||
手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に | |||
肌のキメを整えるラノリン配合 | |||
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/05/29 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA922CG-4A 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
EA922CG-2A 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
EA922CG-5A 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922CG-5 : 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン) |
拡大