品番 : EA922CG-4A
品名 : 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2284 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー | 内容量 | 18.925L(5ガロン缶) |
| 容器サイズ | φ320×375(H)mm | 成分 | 水、オレンジ油、軽石、ミネラルオイル、PG、セテス-20、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、ラノリン、カルボマー、水酸化K、エタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン |
| 重量 | 20.0kg | ||
| 天然オレンジ抽出成分とスクラブ成分配合。頑固な油汚れもすっきり落とすハンドクリーナー | |||
| 手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に | |||
| 肌のキメを整えるラノリン配合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922CG-2A 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
| EA922CG-3 1.9L ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
| EA922CG-4A 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
| EA922CG-5A 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
