品番 : EA922CG-4
品名 : 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2284 |
---|---|---|---|
商品名 | ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー | 内容量 | 19L |
容器サイズ | φ310×400(H)mm | ||
手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に | |||
肌のキメを整えるラノリン配合 | |||
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 16:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 2234ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922CG-2 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
EA922CG-3 1.9L ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
EA922CG-4 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922CG-5 : 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン) |