詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CW-5

品名 : 650ml オートディスペンサー(壁掛式/液体)

プッシュ不要!手をかざすだけで洗剤が出るセンサー式ディスペンサー

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ESD-K10ES
電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
容量 約650ml サイズ 91(W)×87(D)×199(H)mm(最大値)
使用温度範囲 5℃~40℃ 防水仕様 IPX4(防沫形)
接着面 接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス 材質 本体:ABS
付属品 フックシール:2枚、アタッチメント:2個 重量 約330g(電池除く)
液体タイプ専用
壁掛けスタイル
大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減
フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状
ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き
15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載
付属アタッチメントで前出し可能
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2137ページ
バリエーション一覧
EA922CW-5 650ml オートディスペンサー(壁掛式/液体)
EA922CW-6 650ml オートディスペンサー(壁掛式/泡)
ウェブカタログ画像
  • プッシュ不要!手をかざすだけ:液体タイプ専用
  • 付属フックシールとアタッチメントで取り付け可能
  • 付属フックシールとアタッチメントで取り付け可能
  • 各部名称と付属品
  • 手洗い・消毒サポート機能(音声付き)
  • 簡単設定タッチセンサー
  • 取り付け方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
商品説明
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top