品番 : EA922CW-6
品名 : 650ml オートディスペンサー(壁掛式/泡)
プッシュ不要!手をかざすだけで洗剤が出るセンサー式ディスペンサー
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESD-K10AS |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命 | 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 |
| 容量 | 約650ml | サイズ | 91(W)×87(D)×199(H)mm(最大値) |
| 使用温度範囲 | 5℃~40℃ | 防水仕様 | IPX4(防沫形) |
| 接着面 | 接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス | 材質 | 本体:ABS |
| 付属品 | フックシール:2枚、アタッチメント:2個 | 重量 | 約330g(電池除く) |
| 泡タイプ専用 | |||
| 壁掛けスタイル | |||
| 大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減 | |||
| フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状 | |||
| ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式 | |||
| 濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4) | |||
| 電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き | |||
| 15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能 | |||
| 本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載 | |||
| 付属アタッチメントで前出し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922CW-5 650ml オートディスペンサー(壁掛式/液体) |
| EA922CW-6 650ml オートディスペンサー(壁掛式/泡) |
