品番 : EA922HA-81
品名 : 200x260mm 高機能ウェットタオル(油汚れ用/300枚)
トータルコストダウンを実現する
業務用高機能クリーニングウェットワイパー
業務用高機能クリーニングウェットワイパー
仕様
| メーカー | 旭化成アドバンス | 型番 | HD-9001B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NEWラックワイプ | 用途 | グリース、防錆油など落ちにくい油汚れ |
| シートサイズ | 200×260mm | 目付 | 40g/㎡ |
| 洗浄液 | 界面活性剤、水溶性溶剤 | 仕様 | バケツ付き |
| 入数 | 300枚 | ||
| 油汚れ用 | |||
| すばやく汚れが落とせるため、作業効率がアップし、作業時間が短縮 | |||
| 必要量の洗浄液を含浸しているため、部材の無駄が削減 | |||
| 正確に汚れが落とせるため、製品製造時の歩留まりが向上 | |||
| 破れにくく、頑固な汚れも落とせる特殊分割繊維の不織布 | |||
| プラスチックや塗装面を傷めることはほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922HA-81 200x260mm 高機能ウェットタオル(油汚れ用/300枚) |
| EA922HA-82 [EA922HA-81用] 詰替用ウェットタオル(300枚) |
