詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HA-82

品名 : [EA922HA-81用] 詰替用ウェットタオル(300枚)

トータルコストダウンを実現する
業務用高機能クリーニングウェットワイパー

仕様

メーカー 旭化成アドバンス 型番 HD-9001R
商品名 NEWラックワイプ 用途 グリース、防錆油など落ちにくい油汚れ
シートサイズ 200×260mm 目付 40g/㎡
洗浄液 界面活性剤、水溶性溶剤 仕様 詰替用
入数 300枚
油汚れ用
すばやく汚れが落とせるため、作業効率がアップし、作業時間が短縮
必要量の洗浄液を含浸しているため、部材の無駄が削減
正確に汚れが落とせるため、製品製造時の歩留まりが向上
破れにくく、頑固な汚れも落とせる特殊分割繊維の不織布
プラスチックや塗装面を傷めることはほとんどありません。
EA922HA-81用詰替
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/23 16:02現在)

商品入数 300 販売単位 個
カタログページ 2135ページ

代替品

EA922HA-23A
  • 品番

    EA922HA-23A

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA922HA-81 200x260mm 高機能ウェットタオル(油汚れ用/300枚)
EA922HA-82 [EA922HA-81用] 詰替用ウェットタオル(300枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top