詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HB-52B

品名 : 200x300mm 除菌ウェットティッシュ(20パック)

仕様

メーカー 東京メディカル 商品名 フム・ナチュール
シートサイズ 200×300mm 素材 レーヨン、ポリエステル
成分 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 パッケージ重量 280g(1パックあたり)
入数 20パック(50枚/1パック)
食品添加物フマル酸配合(DF30) 除菌ウェットティッシュ
フマル酸とは…クエン酸やリンゴ酸などの有機酸の一種で、人間の体内でも生成され、他の有機物比較し優れた除菌効果を持っています。
手指の洗浄、キッチン用品や、キッチン周りを除菌するのに最適です。
やわらかな使い心地の大判タイプ
肌荒れしにくい低アルコール
パラベンフリー
防腐剤不使用
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 2120ページ
バリエーション一覧
EA922HB-52 200x300mm 除菌ウェットティッシュ(50枚)
EA922HB-52B 200x300mm 除菌ウェットティッシュ(20パック)
ウェブカタログ画像
※入数:20パック
  • ※入数:20パック

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top