詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JE-11

品名 : 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(20包)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 20162
商品名 メガネのふくだけシート
クリーナー&くもり止め
シートサイズ 135×120mm
成分 エタノール、界面活性剤 入数 20包
拭き跡が残りにくい、速乾性セミウェットタイプのメガネクリーニングシート
指紋や脂汚れも軽く拭くだけでスッキリ。同時にくもり止めコーティングも完了。
携帯に便利で衛生的な1枚ずつの個別包装。
必要なときにいつでもどこでもご使用いただけます。(20包入り)
一般的なウェットティッシュよりも湿り気を抑えたセミウェットタイプで、拭き跡が残りにくくクリーナー&くもり止め性能を素早く発揮
【保管及び廃棄方法】
・直射日光の当る所や40℃以上になる所は避けて保存してください。
・一度開封したら保存できません。
・乾燥したことを確認してから廃棄してください。
※特殊な素材(べっ甲、宝石、革、竹など)のフレームには使用できません。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 2169ページ

代替品

EA922JE-12
  • 品番

    EA922JE-12

  • コメント

    入り数が異なります。

バリエーション一覧
EA922JE-11 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(20包)
EA922JE-12 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(400包)
ウェブカタログ画像
20包入り
  • 20包入り
  • 衛生的で携帯に便利な個別包装
  • ウエットシートを取り出し、乾かないうちにレンズに液を塗り込むように拭き上げてください。
  • くもったレンズを拭く時は、レンズの余分な水分が無くなるまで拭き取ってください。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top