品番 : EA922JE-12
品名 : 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(400包)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20175 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め |
シートサイズ | 135×120mm |
| 成分 | エタノール、界面活性剤 | 入数 | 400包 |
| 拭き跡が残りにくい、速乾性セミウェットタイプのメガネクリーニングシート | |||
| 指紋や脂汚れも軽く拭くだけでスッキリ。同時にくもり止めコーティングも完了。 | |||
| 携帯に便利で衛生的な1枚ずつの個別包装。 必要なときにいつでもどこでもご使用いただけます。(400包入り) |
|||
| 一般的なウェットティッシュよりも湿り気を抑えたセミウェットタイプで、拭き跡が残りにくくクリーナー&くもり止め性能を素早く発揮 | |||
| 【保管及び廃棄方法】 ・直射日光の当る所や40℃以上になる所は避けて保存してください。 ・一度開封したら保存できません。 ・乾燥したことを確認してから廃棄してください。 |
|||
| ※特殊な素材(べっ甲、宝石、革、竹など)のフレームには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 400 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922JE-11 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(20包) |
| EA922JE-12 135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート(400包) |
ウェブカタログ画像
拡大
400包入り

