品番 : EA922JH-22
品名 : 400ml 車輌用コーティング剤
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 03652 |
---|---|---|---|
商品名 | 美クイック艶コート | 内容量 | 400ml |
材質 | シリコーン、エタノール、エチレングリコール | ||
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。 | |||
ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。 | |||
深く厚い艶を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約3ヶ月間持続します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/12 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0376ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922JH-22 400ml 車輌用コーティング剤 |
EA922JH-23 1.8L 車輌用コーティング剤 |
拡大