詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922JH-23

品名 : 1.8L 車輌用コーティング剤

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 03653
商品名 美クイック艶コート 内容量 1.8L
材質 シリコーン、エタノール、エチレングリコール
濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。
ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。
深く厚い艶を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約3ヶ月間持続します。
EA922JH-22の詰め替え用
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 11:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ

代替品

EA922JH-25
  • 品番

    EA922JH-25

  • コメント

    違い:撥水タイプ

バリエーション一覧
EA922JH-22 400ml 車輌用コーティング剤
EA922JH-23 1.8L 車輌用コーティング剤
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top