品番 : EA922JK-1
品名 : 200g カーワックス(パール&メタリック車用)
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00419 |
---|---|---|---|
商品名 | 光鏡面WAX パール&メタリック車用 | 内容量 | 200g |
半ねり | |||
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃 | |||
「乾燥」や「拭き取り」といった、面倒な作業は一切必要ありません。 | |||
専用クロス付 | |||
ボディカラー | パール&メタリック | 用途 | 自動車塗装面のキズ消し及び保護ツヤ出し用 |
塗装色 | 淡色系ソリッド、メタリック、パールマイカ塗装車用(ホワイトパール、シルバー、ライトブルー、イエロー、ゴールド) | 成分 | ワックス、シリコーンオイル、樹脂、超微粒子パウダー、石油系溶剤(41%) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0375ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922JK-1 200g カーワックス(パール&メタリック車用) |
EA922JK-2 200g カーワックス(ホワイト車用) |
EA922JK-3 200g カーワックス(ダーク&ブラック車用) |