品番 : EA922JK-6
品名 : 300g カーワックス(ダーク&メタリック車用)
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00347 |
---|---|---|---|
商品名 | 激防水ダーク&メタリック車用 | 内容量 | 300g |
固形 | |||
驚異の撥水&防水機能を発揮 | |||
研磨剤は入っていません。 | |||
ボディカラー | ダーク&メタリック | 用途 | 自動車塗装面の保護及びツヤ出し |
塗装色 | 濃色系ソリッド、メタリック、 パール・マイカ塗装車専用 (ブラック、グレー、ダークブルー、レッド、グリーン) |
成分 | ワックス、樹脂、石油系溶剤 |
耐候性期間 | 3ヶ月 | ||
耐久性に優れたスーパー防水ワックス | |||
高機能レジンFSI樹脂の超硬化被膜を形成。強力なバリアー効果で汚れ・水アカの付着を防止し、酸性雨からもボディを大切に守ります。 | |||
特殊樹脂がボディをツヤやかに、すばらしい光沢感に仕上ます。 | |||
サラッと拭きあげられるので作業はラクラク、スピーディな仕上がり。 | |||
被膜が強いので洗剤や洗車にも強く、10回以上の洗車にも耐えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/24 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0375ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922JK-4 300g カーワックス(パール&メタリック車用) |
EA922JK-5 300g カーワックス(ホワイト車用) |
EA922JK-6 300g カーワックス(ダーク&メタリック車用) |
拡大