品番 : EA922JK-7
品名 : 320g カーワックス(パール&メタリック車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 00027 |
---|---|---|---|
半ねり | |||
軽いタッチで、汚れとりとワックスがけができます。 | |||
スポンジ付 | |||
ボディカラー | パール&メタリック | 内容量 | 320g |
用途 | 塗装及びツヤ出し | 塗装色 | 淡色及び濃色パール・マイカ・メタリック塗装車用 |
成分 | ワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤(48%) | ||
美しい光沢、丈夫な被膜で、太陽光線、雨、ホコリの害から塗装を保護します。 | |||
カラーバンパーやドアミラーの塗装部にもお使いください。 | |||
使いやすさ、仕上りの早さは抜群!どんどん塗り拡げるだけで本土仕上り、拭き取り作業がほぼ省略できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 10:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0375ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922JK-7 320g カーワックス(パール&メタリック車用) |
EA922JK-8 350g カーワックス(ホワイト車用) |
EA922JK-9 300g カーワックス(ダーク&ブラック車用) |