詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-17

品名 : 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い つめかえ用2kg
用途 皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに 内容量 2.0kg(業務用)
成分 界面活性剤[42%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤 液性 中性
使用量の目安 水30Lに対して洗剤10mL 入数 1個
パウチタイプ
たっぷり洗える濃縮タイプ
無蛍光・無香料・無着色料
作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめです。
専用詰め替え容器をご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/29 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2139ページ
バリエーション一覧
EA922KB-7B 600g 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-7AB 600gx12本 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-17 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-17AA 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック/6個)
ウェブカタログ画像
正面
  • 正面
  • 裏面

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top