品番 : EA922KB-7AB
品名 : 600gx12本 作業着用洗剤(液体ビック)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 本体600g |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 600g | 入数 | 12本 |
| 液性 | 中性 | 成分 | 界面活性剤【42%、高級アルコール系(非イオン)】、安定化剤 |
| 使用量の目安 | 水30Lに対して洗剤10mL | サイズ(W×D×H)mm | 73×73×267 |
| 本体 | 洗剤中身入り | 詰め替え時の注意 | 液体ビック作業着・ユニフォーム洗いを詰め替え用としてお使いください。 |
| 少ない量で頑固汚れも落ちる!<濃縮タイプ> | |||
| この1本で洗たく回数*60回分 | |||
| 皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに | |||
| 作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめです。 | |||
| 無蛍光・無香料・無着色料 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/29 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-7B 600g 作業着用洗剤(液体ビック) |
| EA922KB-7AB 600gx12本 作業着用洗剤(液体ビック) |
| EA922KB-17 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック) |
| EA922KB-17AA 2.0kg 作業着用洗剤(液体ビック/6個) |
