詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-7

品名 : 4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 液体ビック作業着洗い 業務用
内容量 4.5kg(業務用) 入数 1個
液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤[42%、高級アルコール系(非イオン)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸エタノールアミン]、アルカリ剤、溶剤、安定化剤
使用量の目安 20g/30L サイズ(W×D×H)mm 209×144×290
つぶせる容器
蛍光増白剤無配合
機械油、オイル、食べ物汚れをしっかり落とす。
汗のニオイまですっきり。
さわやかなハーブの香り
パワフル洗浄成分が汚れに浸透し、機械油、オイル、食べ物汚れ、泥の頑固な汚れをしっかり落とします。
きなりの衣類も安心して洗えます。
追加説明
カタログ価格

4,510 (税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/05/02 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2198ページ
バリエーション一覧
EA922KB-7 4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)
EA922KB-7A 4.5kgx4個 作業着用洗剤(液体ビック)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top