品番 : EA922KB-7A
品名 : 4.5kgx4個 作業着用洗剤(液体ビック)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 液体ビック作業着洗い 業務用 |
---|---|---|---|
内容量 | 4.5kg(業務用) | 入数 | 4個 |
液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤[42%、高級アルコール系(非イオン)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸エタノールアミン]、アルカリ剤、溶剤、安定化剤 |
使用量の目安 | 20g/30L | ||
つぶせる容器 | |||
蛍光増白剤無配合 | |||
機械油、オイル、食べ物汚れをしっかり落とす。 | |||
汗のニオイまですっきり。 | |||
さわやかなハーブの香り | |||
パワフル洗浄成分が汚れに浸透し、機械油、オイル、食べ物汚れ、泥の頑固な汚れをしっかり落とします。 | |||
きなりの衣類も安心して洗えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/02 19:43現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2198ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KB-7 4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック) |
EA922KB-7A 4.5kgx4個 作業着用洗剤(液体ビック) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922KB-14 : 600ml 洗剤用計量容器 |