詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KD-1E

品名 : 10L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 バスマジックリン 業務用 10L
用途 浴槽・床・壁・洗面器・イス等の汚れ落としに 内容量 10L
サイズ 249×249×255mm 成分 界面活性剤(5% アルキルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤
液性 中性
除菌・ウイルス除去
湯アカ・皮脂汚れもスッキリ
泡切れが早く、浴室全体のしつこい汚れを落とします。
本品は業務用専用製品です。
追加説明
カタログ価格

5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 CS
バリエーション一覧
EA922KD-1 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
EA922KD-1B 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用/4個)
EA922KD-1E 10L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top