詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KD-3B

品名 : 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン/4個)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 トイレマジックリン 強力クレンザー業務用
内容量 4.5L(業務用) 入数 4個
液性 中性 成分 界面活性剤(2%、アルキルグルコシド)、研磨剤、安定化剤
使用量の目安 100cm2あたり0.4mL(便器内に約8mL キャップ1杯は約20mL)
つぶせる容器
便器やタイルの汚れ、黄ばみをすっきり落とすクレンザータイプ
さわやかなユーカリの葉の香り
タレ落ちにくい液で、タテ面のお掃除もラクにできます。
追加説明
カタログ価格

8,730 (税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 06:09現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 2143ページ
バリエーション一覧
EA922KD-3 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン)
EA922KD-3B 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン/4個)
ウェブカタログ画像
●入数…4個
  • ●入数…4個
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top