品番 : EA922KD-71
品名 : 1,000ml 強力カビハイター(付替用/6本)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 強力カビハイター 業務用つけかえ用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 付替用 | 容量 | 1000ml(業務用) |
| 入数 | 6本 | 液性 | アルカリ性 |
| 成分 | 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 | ||
| 塩素系漂白剤 | |||
| 密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。 | |||
| ツンとするニオイを抑えたやさしい香りです。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 〈使用上の注意〉 ・用途外に使わない。 ・必ず単独で使用する。 酸性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ざると有害なガスが発生して危険。 ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。 ・食品にかからないように注意する。 ・外国製タイルは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使う。 ・床や浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがあるので、すぐ水洗いする。 ・衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意。 ・つけかえ時は液はね・液だれに注意。 |
|||
| 〈使えないもの〉 獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー、アルミニウム、真ちゅうの金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、シンク、浴槽の栓などのゴム部分、水洗いできない製品や場所 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-7C 1000ml 強力カビハイター(業務用) |
| EA922KD-7D 1000ml 強力カビハイター(業務用/6本) |
| EA922KD-70 1,000ml 強力カビハイター(付替用) |
| EA922KD-71 1,000ml 強力カビハイター(付替用/6本) |
