品番 : EA922KD-7C
品名 : 1000ml 強力カビハイター(業務用)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 強力カビハイター 業務用スプレー付き |
---|---|---|---|
容量 | 1000ml(業務用) | 入数 | 1本 |
アルカリ性 | |||
塩素系漂白剤 | |||
スプレー付 | |||
密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。 | |||
使えないもの | 獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー、アルミニウム、真ちゅうの金属製品(サビの原因になる)、 しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、シンク、浴槽の栓などのゴム部分、水洗いできない製品や場所 |
||
〈使用上の注意〉 ・用途外に使わない。 ・必ず単独で使用する。 酸性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ざると有害なガスが発生して危険。 ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。 ・食品にかからないように注意する。 ・外国製タイルは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使う。 ・床や浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがあるので、すぐ水洗いする。 ・衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/29 09:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2239ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KD-7C 1000ml 強力カビハイター(業務用) |
EA922KD-7D 1000ml 強力カビハイター(業務用/6本) |
EA922KD-70 1,000ml 強力カビハイター(付替用) |
EA922KD-71 1,000ml 強力カビハイター(付替用/6本) |