品番 : EA922KE-23
品名 : 100ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾)
仕様
内容量 | 100ml | 仕様 | 携帯用 |
---|---|---|---|
サイズ | 48×34×125(H)mm | 重量 | 100g |
材質 | ボトル:PE キャップ:PP |
用途 | 介護の前後、トイレ後や清掃後、デリバリーなどの作業の合間、従業員用配布など |
無香料 | |||
中性 | |||
使用時に液が飛散しない「ジェルタイプ」の手指消毒剤 | |||
有効成分として日局エタノール83ml(100ml中)配合 | |||
使いやすい低粘度ジェルで、伸びがよく手指の隅々まで素早く広がります。 | |||
素早く手肌になじみ、べたつきません。 | |||
潤滑剤にアラントイン配合でツッパリ感が少なく、手に優しい使い心地 | |||
どこにでも常備したい時、移動が多い時、個人の衛生管理強化などに | |||
動き回るので、常に身につけたい、個人の衛生管理もしっかり徹底したい方におすすめです。 | |||
『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 705 (2024/05/06 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2236ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KE-23 100ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾) |
EA922KE-24 500ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾) |