品番 : EA922KE-24
品名 : 500ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾)
仕様
内容量 | 500ml | 仕様 | 据置型 |
---|---|---|---|
サイズ | 77×64×180(H)mm 高さ:ポンプスプレーを含む |
重量 | 500g |
材質 | ポンプ:PE、PP ボトル:PE キャップ:PP |
用途 | 受付、レジまわり、客席での顧客使用、トイレの出入口など |
無香料 | |||
使用時に液が飛散しない「ジェルタイプ」の手指消毒剤 | |||
有効成分として日局エタノール83ml(100ml中)配合 | |||
使いやすい低粘度ジェルで、伸びがよく手指の隅々まで素早く広がります。 | |||
素早く手肌になじみ、べたつきません。 | |||
潤滑剤にアラントイン配合でツッパリ感が少なく、手に優しい使い心地 | |||
使用量が多い、不特定多数の使用などに | |||
中性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/04/26 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2236ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KE-23 100ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾) |
EA922KE-24 500ml アルコールハンド消毒ジェル(速乾) |