品番 : EA922KR-31
品名 : 1.0L 衣料用漂白剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ブライト | |||
液体 | |||
色柄物だけでなく、シルク・ウールなどのデリケート衣類にも安心 | |||
クエン酸配合で、黄ばみ黒ずみの漂白から予防までできます。 | |||
除菌・消臭効果 | |||
ミンティグリーンの香り | |||
内容量 | 1L | ||
---|---|---|---|
酸性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 21:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2238ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922KR-31 1.0L 衣料用漂白剤 |
EA922KR-32 720ml 衣料用漂白剤(詰替用) |