品番 : EA922KR-36
品名 : 850g 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus)
部屋干しでもイヤなニオイを抑えて、1日中ずっと抗菌&48時間ずっと香る。
柔軟剤、抗菌剤入り洗剤。
柔軟剤、抗菌剤入り洗剤。
仕様
内容量 | 850g | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
成分 | 界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤 | 使用量目安 | 水30Lに対して25g |
使用回数(目安) | 34回(1回25g使用時) | ||
香りつづくトップ 抗菌plus | |||
液体 | |||
中性 | |||
清潔感のあるローズ&フローラルの香り | |||
1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。 | |||
抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。 | |||
すすぎ1回にも対応します。 | |||
部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。 |
|||
植物生まれの柔軟成分配合。 衣類ふんわり、ここちよい仕上がり。 |
|||
抗菌効果で知られる天然ティーツリー、ペパーミント、ゼラニウムオイルを配合。 | |||
独自の「香りつづくメカニズム」を採用。香りキープ成分が香りをしっかり吸着。だから使うたび、着るたび、ここちよい香りに包まれて、お洗濯の後もハッピーな気分に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/02 01:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2238ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KR-36 850g 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus) |
EA922KR-38 4.0kg 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus) |