品番 : EA922KR-38
品名 : 4.0kg 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus)
部屋干しでもイヤなニオイを抑えて、1日中ずっと抗菌&48時間ずっと香る。
柔軟剤、抗菌剤入り洗剤。
柔軟剤、抗菌剤入り洗剤。
仕様
| 内容量 | 4kg | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 水、ポリオ騎士エチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ポリエチレングリコール、安定化剤、エチルアルコール、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミド、脂肪酸塩、クエン酸、シリコーン、シリコーン乳化物、BHT、抗菌剤、防腐剤、香料、水酸化ナトリウム、着色剤 | ||
| 香りつづくトップ 抗菌plus | |||
| 液体 | |||
| 中性 | |||
| 清潔感のあるローズ&フローラルの香り | |||
| 1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。 | |||
| 抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。 | |||
| すすぎ1回にも対応します。 | |||
| 部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。 |
|||
| 植物生まれの柔軟成分配合。 衣類ふんわり、ここちよい仕上がり。 |
|||
| 抗菌効果で知られる天然ティーツリー、ペパーミント、ゼラニウムオイルを配合。 | |||
| 独自の「香りつづくメカニズム」を採用。香りキープ成分が香りをしっかり吸着。だから使うたび、着るたび、ここちよい香りに包まれて、お洗濯の後もハッピーな気分に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/10/29 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-36 850g 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus) |
| EA922KR-38 4.0kg 衣類用 柔軟剤入洗剤(トップ・抗菌plus) |
