詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924-43A

品名 : 40mm 作業用ベルト(ネイビー)

仕様

ベルト幅 40mm ベルト胴周り 1320~1440mm
カラー ネイビー バックル形状 ダブル
ベルト材質 ナイロン バックル部 スチール製
バックル部でベルトの長さ調整可能
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924-43A 40mm 作業用ベルト(ネイビー)
EA924-44A 40mm 作業用ベルト(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はネイビーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top