品番 : EA924-44A
品名 : 40mm 作業用ベルト(ブラック)
仕様
| ベルト幅 | 40mm | ベルト胴周り | 1320~1440mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | バックル形状 | ダブル |
| ベルト材質 | ナイロン | バックル部 | スチール製 |
| バックル部でベルトの長さ調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-43A 40mm 作業用ベルト(ネイビー) |
| EA924-44A 40mm 作業用ベルト(ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA924-43A : 40mm 作業用ベルト(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
