詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924-55

品名 : 50x1400mm 作業用ベルト(紺)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.1012 (紺)
ベルト 幅(mm):50
長さ(mm):1400
カラー ネイビー
バックル形状 ダブル 適用胴囲 約1300mm
材質 ベルト:アクリル
バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
重量 約162g
キングサイズの人におすすめのロングサイズ。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924-55 50x1400mm 作業用ベルト(紺)
EA924-57 50x1400mm 作業用ベルト(黒)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top