品番 : EA924-57
品名 : 50x1400mm 作業用ベルト(黒)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1012 (黒) |
|---|---|---|---|
| ベルト | 幅(mm):50 長さ(mm):1400 |
カラー | ブラック |
| バックル形状 | ダブル | 適用胴囲 | 約1300mm |
| 材質 | ベルト:アクリル バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) |
重量 | 約162g |
| キングサイズの人におすすめのロングサイズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-55 50x1400mm 作業用ベルト(紺) |
| EA924-57 50x1400mm 作業用ベルト(黒) |
