品番 : EA924A-2
品名 : 38mm 作業ベルト(ネイビー)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | ベルト長 | 1130mm |
|---|---|---|---|
| 適応腹囲 | 700~1000mm | ||
| ワンタッチバックル式 | |||
| ベルト幅 | 38mm | カラー | ネイビー |
| 縦方向に強い織り方をしたGI織 | |||
| ベルト厚2.8mmの強靭な耐久性で腰部をガード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/01 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924A-1 38mm 作業ベルト(モスグリーン) |
| EA924A-2 38mm 作業ベルト(ネイビー) |
| EA924A-3 38mm 作業ベルト(ブラック) |
| EA924A-6 48mm 作業ベルト(モスグリーン) |
| EA924A-7 48mm 作業ベルト(ネイビー) |
| EA924A-8 48mm 作業ベルト(ブラック) |
