詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924A-3

品名 : 38mm 作業ベルト(ブラック)

仕様

材質 ポリプロピレン ベルト長 1130mm
適応腹囲 700~1000mm
ワンタッチバックル式
ベルト幅 38mm カラー ブラック
縦方向に強い織り方をしたGI織
ベルト厚2.8mmの強靭な耐久性で腰部をガード
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/01 03:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1518ページ
バリエーション一覧
EA924A-1 38mm 作業ベルト(モスグリーン)
EA924A-2 38mm 作業ベルト(ネイビー)
EA924A-3 38mm 作業ベルト(ブラック)
EA924A-6 48mm 作業ベルト(モスグリーン)
EA924A-7 48mm 作業ベルト(ネイビー)
EA924A-8 48mm 作業ベルト(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top