詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924BB-106

品名 : 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ)

ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状

仕様

バックル 穴無し 材質 ナイロン
色 OD色 ベルト幅(mm) 45
ベルト胴周り(mm) 762~863
面ファスナーで微調整可能
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1519ページ 2533ページ

代替品

EA924BB-101
バリエーション一覧
EA924BB-106 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ)
EA924BB-107 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
EA924BB-108 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 面ファスナーで微調整可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top