品番 : EA924BB-107
品名 : 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状
仕様
| バックル | 穴無し | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 色 | OD色 | ベルト幅(mm) | 45 |
| ベルト胴周り(mm) | 863~965 | ||
| 面ファスナーで微調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1519ページ 2533ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BB-106 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ) |
| EA924BB-107 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ) |
| EA924BB-108 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大

