詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924C-13

品名 : 50mm 作業用ベルト(緑)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.650 緑
幅(mm) 50 ベルト長(mm) 650~1190
カラー バックル形状 ワンタッチ式
材質 ベルト:ナイロン
バックル:ポリアセタール
重量 約160g
日本製
ツールフック取付可能。
ワンタッチバックルで着脱簡単。
サイズ調節は65cm~119cmまで自在にできます。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/12 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924C-11 38mm 作業用ベルト(緑)
EA924C-13 50mm 作業用ベルト(緑)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top