品番 : EA924C-11
品名 : 38mm 作業用ベルト(緑)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.638 緑 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 38 | ベルト長(mm) | 650~1190 |
| カラー | 緑 | バックル形状 | ワンタッチ式 |
| 材質 | ベルト:ナイロン バックル:ポリアセタール |
重量 | 125g |
| 日本製 | |||
| ツールフック取付可能。 | |||
| ワンタッチバックルで着脱簡単。 | |||
| サイズ調節は65cm~119cmまで自在にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924C-11 38mm 作業用ベルト(緑) |
| EA924C-13 50mm 作業用ベルト(緑) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA924C-12 : 38mm 作業用ベルト(紺) |
| 仕様別商品 | EA924C-14 : 50mm 作業用ベルト(紺) |
ウェブカタログ画像
拡大
