詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924C-6

品名 : 38mm 作業用ベルト(紺)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.727 紺
幅(mm) 38 ベルト長(mm) 1080
カラー 紺 バックル形状 シングル
材質 バックル:鉄(黒ニッケルメッキ、サテン仕上げ)
ベルト:ナイロン
重量 約150g
日本製
外観にこだわった高級仕上げのバックル。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/23 05:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924C-6 38mm 作業用ベルト(紺)
EA924C-7 38mm 作業用ベルト(灰)
EA924C-8 38mm 作業用ベルト(赤)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は紺色になります。
  • ※商品は紺色になります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top