品番 : EA924C-8
品名 : 38mm 作業用ベルト(赤)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.727 赤 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 38 | ベルト長(mm) | 1080 |
| カラー | 赤 | バックル形状 | シングル |
| 材質 | バックル:鉄(黒ニッケルメッキ、サテン仕上げ) ベルト:ナイロン |
重量 | 約150g |
| 日本製 | |||
| 外観にこだわった高級仕上げのバックル。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/19 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924C-6 38mm 作業用ベルト(紺) |
| EA924C-7 38mm 作業用ベルト(灰) |
| EA924C-8 38mm 作業用ベルト(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
