詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924TA-10

品名 : 50x1100mm 作業用ベルト

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 BSS110-BK
ベルト長 1100mm ベルト幅 50mm
ウエスト 約800mmまで 重量 270g
バックル形状 ワンフィンガー 材質 ベルト:ナイロン・ポリエステル
バックル:スチール
腰の強い特厚ベルト
耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル
女性・細身体型にもフィットするSサイズ
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/02 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA924TA-10 50x1100mm 作業用ベルト
EA924TA-11 50x1250mm 作業用ベルト
EA924TA-12 50x1450mm 作業用ベルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 革手袋でも操作が簡単なスライドバックル
  • スチール製バックル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top