品番 : EA924TA-11
品名 : 50x1250mm 作業用ベルト
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | BSM125-BK |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 1250mm | ベルト幅 | 50mm |
| ウエスト | 約1000mmまで | 重量 | 280g |
| バックル形状 | ワンフィンガー | 材質 | ベルト:ナイロン・ポリエステル バックル:スチール |
| 腰の強い特厚ベルト | |||
| 耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924TA-10 50x1100mm 作業用ベルト |
| EA924TA-11 50x1250mm 作業用ベルト |
| EA924TA-12 50x1450mm 作業用ベルト |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
